マイナスイオンヘアドライヤー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07588659 品番KHD9240H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大風量2.0立米/分、マイナスイオン発生部を4カ所搭載
地肌にやさしい低温風の設定ができる、スカルプスイッチ付
温風と冷風を簡単に切替えられるクールスイッチ搭載
フレックスノズルで乾燥とセットの切換えが可能

付属品集風器 幅(mm)225 質量(kg)0.51 高さ(mm)209 奥行(mm)85 電源(V)AC100 50/60Hz共用 消費電力(W)1200 スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFF コード長さ(m)約1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする