曜日別特売
KHD9240P マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 07588668

KHD9240P マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 07588668
KHD9240P マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 07588668
KHD9240P マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 07588668
KHD9240P マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 07588668
KHD9240P マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 07588668
KHD9240P マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 07588668
KHD9240P マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 07588668
KHD9240P マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 07588668
KHD9240P マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 07588668
KHD9240P マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 07588668

マイナスイオンヘアドライヤー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード07588668品番KHD9240P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

大風量2.0立米/分、マイナスイオン発生部を4カ所搭載
地肌にやさしい低温風の設定ができる、スカルプスイッチ付
温風と冷風を簡単に切替えられるクールスイッチ搭載
フレックスノズルで乾燥とセットの切換えが可能

付属品集風器幅(mm)225質量(kg)0.51高さ(mm)209奥行(mm)85電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)1200スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFFコード長さ(m)約1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする