角質ケア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07588686 品番KLC0342W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

固くなった角質を電動でケア。すべすべかかとへ
ヘッドがスイングしてかかとにフィット
2種類のアタッチメント付き(細目・粗目)
アタッチメント水洗いOK
2段階スピード調節機能付き
誤操作を防ぐロック付スイッチ搭載

付属品アタッチメント(粗目)、アタッチメント(細目)、ヘッドカバー、掃除用ブラシ 幅(mm)62 質量(kg)0.1 高さ(mm)163 奥行(mm)40 電源DC3V 単3アルカリ乾電池2本(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする