コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の スキンケア
コイズミ(小泉成器)の かかとケア
角質ケア別売アタッチメント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07588695
品番
KLCA013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
角質ケア 別売アタッチメント
粗目+細目 2個入
対応機種:KLC-0342
幅(mm)
62
質量(kg)
0.02
高さ(mm)
28
奥行(mm)
28