富士電線工業
富士電線工業の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
富士電線工業の 溶接ケーブル
溶接用ケーブル WCT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
07588720
品番
WCT22 100m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性が高く、耐寒性に優れています。
用途
アーク溶接機の2次側
質量(kg)
30
全長(m)
100
導体断面積(mm
2
)
22
シース厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません