曜日別特売
- ポリマーエース TG 信越ポリマー 07588860

製品画像

- ポリマーエース TG 信越ポリマー 07588860
- ポリマーエース TG 信越ポリマー 07588860
- ポリマーエース TG 信越ポリマー 07588860
- ポリマーエース TG 信越ポリマー 07588860
- ポリマーエース TG 信越ポリマー 07588860

ポリマーエース TG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード07588860品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

切る・巻くで小型デバイスを様々なものに固定。RFIDタグやセンサを危機に巻き付けて固定するシリコーン粘性テープ。

用途小型デバイス固定長さ(mm)150幅(mm)25半透明使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応分野【関連分野】RFID、各種センサーの固定
関連資料:(1.63MB)
注意
※使用前は施工面を清掃。濡れた面は施工不可。本番施工前にカット品で接着性の確認要

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする