azbil(旧:山武)
インテルパック ディストリビュータ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●追加処理:熱帯処理付き●電源特性:±0.1%FS(使用電源電圧にて)
消費電力
約4.9VA
注文コード
07588884
品番
IP50DBC00HAT0
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・仕様・消費電力
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
約200(ベースソケット含む)
電源電圧(V)
AC100/110/120(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)
-5~55
使用周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
出力
DC1~5V
種類
絶縁形 ディストリビュータ
入力種類
DC4~20mA二線式発信器
負荷抵抗
750Ω以下
消費電力
約4.9VA
起動電流(A)
-
材質(ケース)
ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)
取付け方法
壁取付けまたはDINレール取り付け
温度特性
±0.1%FS/10℃
仕様
●追加処理:熱帯処理付き●電源特性:±0.1%FS(使用電源電圧にて)