製品画像
信越化学工業
信越化学工業の 補修材
信越化学工業の 多用途補修材
パッチテープトウメイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
07588905
品番
25×3,000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも貼り付けるだけで簡単接着施工。シンエツパッチシールの端部処理施工にも使用。
用途
インフラ、建築物の漏水補修。
材質
主成分:シリコーン
長さ(mm)
3000
幅(mm)
25
色
半透明
使用温度範囲(℃)
:-40〜180
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.2kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
【その他】フランジパッキン、配管補修、ボルト防食【土木関連】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
関連資料:
(4.39MB)
注意
※使用前は施工面を清掃。濡れた面は施工不可。本番施工前にカット品で接着性の確認要