製品画像
信越化学工業
信越化学工業の 補修材
信越化学工業の 多用途補修材
シンエツパッチシール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
50
注文コード
07588921
品番
50×3000_ROLL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
施工時のプライマー不要で優れた作業性、シリコーンの高い耐久性と信頼性を兼ね備えた、建設・土木用防水シリコーン粘着シート。
防水施工の簡略化と長期信頼性を実現。
用途
インフラ、建築物の漏水補修。
材質
主成分:シリコーン
長さ(mm)
3000
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.8
色
グレー
使用温度範囲(℃)
:-40〜180
伸び(%)
【切断時】800
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
【その他】モルタル、コンクリートクラック補修【土木関連】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
関連資料:
(4.39MB)
注意
※使用前は施工面を清掃。濡れた面は施工不可。本番施工前にカット品で接着性の確認要