すっきり棚用 棚柱セット(端部用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 07589070 品番 YY-9H0006-MANX
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。
リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。
クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。
設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。

用途棚板の両側端部用の柱となります。 セット内容棚柱(端部用)2本、取付ネジ、上下キャップ プレシャスホワイト 寸法L(mm)600 耐荷重(kg)37 芯材スチール 材質(表面)塗装
注意
※棚柱のみとなります。棚板・ブラケットは別途ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする