※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCSQ235 35SQクリンキーカッター 大見工業 07589111 CCSQ235 35SQクリンキーカッター 大見工業 07589111

35SQクリンキーカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07589111 品番 CCSQ235
参考基準価格(税別)¥11,130 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。
センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。
橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。

シャンク径(Φmm)19.05 適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ 刃径(Φmm)23.5 適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤 刃数6 有効切削能力(mm)35 シャンクCCSMT2S、CCSMT3S 刃厚(mm)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンク部は含まれません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする