CRSQ195 50SQクリンキーカッター 大見工業 07589172

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRSQ195 50SQクリンキーカッター 大見工業 07589172
CRSQ195 50SQクリンキーカッター 大見工業 07589172

50SQクリンキーカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)19.5
内容量1個注文コード07589172品番CRSQ195
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大50mmまでの加工ができます。
センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。
橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。

シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ刃径(Φmm)19.5適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6有効切削能力(mm)50シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンク部は含まれません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする