※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRSQ225 50SQクリンキーカッター 大見工業 07589206 CRSQ225 50SQクリンキーカッター 大見工業 07589206

50SQクリンキーカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07589206 品番 CRSQ225
参考基準価格(税別)¥11,550 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大50mmまでの加工ができます。
センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。
橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。

シャンク径(Φmm)19.05 適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ 刃径(Φmm)22.5 適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤 刃数6 有効切削能力(mm)50 シャンクCCSMT2S、CCSMT3S 刃厚(mm)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンク部は含まれません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする