三笠商事
三笠商事の バッグ・キャップ
三笠商事の バッグ
三笠商事の ショルダーバッグ
サコッシュショルダーバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07589228
品番
#8231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
前面にファスナーポケット付、ショルダー脱着・長さ調節可能、2ルーム、本体内部にファスナーポケット、携帯電話・小物入れ・キーホルダー付、背面にオープンポケット付
材質
ポリエステルキャンバス
色
ワイン
高さ(cm)
18
横(cm)
27
奥行き(cm)
2