日本製強力消臭デオセルソックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2足) 注文コード 07589420 品番 #4126-2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

デオセル消臭糸使用のスピード強力消臭ソックス。土踏まずサポーター入り。

用途土踏まずにサポーター入り。汚れの目立ちにくいグレーモク! 材質綿・再生繊維リヨセル・ポリエステル・ポリウレタン グレーモク サイズL タイプレギュラー サイズ(cm)25〜27 機能消臭 入数2足 指タイプ指又付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする