FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
日本製強力消臭デオセルソックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2足)
注文コード
07589429
品番
#4127-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
デオセル消臭糸使用のスピード強力消臭ソックス。土踏まずサポーター入り。
用途
土踏まずにサポーター入り。汚れの目立ちにくいグレーモク!
材質
綿・再生繊維リヨセル・ポリエステル・ポリウレタン
色
グレーモク
サイズ
L
タイプ
ショート
サイズ(cm)
25〜27
機能
消臭
入数
2足
指タイプ
指又付