FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
日本製強力消臭デオセル靴下
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2足)
注文コード
07589438
品番
#4260-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
強力スピード消臭糸のデオセルを使用したソックス。
材質
綿・再生繊維リヨセル・ポリエステル・ポリウレタン
色
黒
サイズ
L
質量(g)
約88
タイプ
ショート
サイズ(cm)
25〜27
機能
消臭
入数
2足
指タイプ
先丸