FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
日本製最強装備快テックソックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(3足)
注文コード
07589465
品番
#4084-3P-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
高級コーマ糸で強度抜群。化学のチカラで消臭。天然のチカラで抗菌防臭。
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
色
白
サイズ
L
サイズ(cm)
25〜27
機能
抗菌・防臭
入数
3足
指タイプ
指又付