50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07589477 品番 CRH610
参考基準価格(税別)¥28,350 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。
シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。

外径(Φmm)61.0 適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等 適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤 刃数8 有効切削能力(mm)50 シャンクM18×1.5(4条ネジ) 刃厚(mm)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07589461
2020-01-06
用途:
肉厚ステンレスの穴加工
株式会社真空技研 様

切れ味も良く、切粉の詰まりも少ないとても良い商品とは思いますが、値段がもう少し安いと助かります。
今回他での注文予定でしたが、モノタロウが一番早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする