FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
日本製スラブポイントソックス先丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3足)
注文コード
07589499
品番
#3903-3P-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スラブ糸と消臭糸を使用。重さ:約60g(1足)
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
色
アソート
サイズ
L
質量(g)
約60
サイズ(cm)
25〜27
機能
消臭
入数
3足
指タイプ
先丸
注意
※カラーはその時々で変わります。選べませんのでご了承ください。