CRH630 50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ 大見工業 07589504

50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
外径(Φmm)63.0
内容量1個注文コード07589504品番CRH630
参考基準価格(税別)¥28,350販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。
シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。

外径(Φmm)63.0適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数8有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07589461
2020-01-06
用途: 肉厚ステンレスの穴加工
株式会社真空技研

切れ味も良く、切粉の詰まりも少ないとても良い商品とは思いますが、値段がもう少し安いと助かります。
今回他での注文予定でしたが、モノタロウが一番早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする