FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
日本製ウルトラαソックス カラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(3足)
注文コード
07589517
品番
#4079-3P-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
日本製の純綿双糸だから強い!丈夫で長持ち!
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
色
アソート
サイズ
L
質量(g)
約160
サイズ(cm)
25〜27
入数
3足
指タイプ
指又
注意
※カラーはその時々で変わります。選べませんのでご了承ください。