FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
日本製サポーターソックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(4足)
注文コード
07589551
品番
#4130-4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ライクラ消臭糸使用のサポーターソックス。カラーは一定ではありません。
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
色
アソート
サイズ
L
サイズ(cm)
25〜27
機能
消臭
入数
4足
指タイプ
先丸
注意
※カラーはその時々で変わります。選べませんのでご了承ください。