FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
日本製消臭サポーターソックス ランダム色 4足組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4足)
指タイプ
先丸
注文コード
07589569
品番
#4032-4P-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
指タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
日本製の消臭サポーターソックス。かかとサポーター付きでぴったりフィット!!カラーは一定ではありません。
材質
綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン
色
アソート
質量(g)
59/足
サイズ(cm)
25〜27
機能
消臭
入数
4足
指タイプ
先丸
注意
※カラーはその時々で変わります。選べませんのでご了承ください。