日本製消臭サポーターソックス ランダム色 4足組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(4足) 指タイプ指又付 注文コード07589587 品番#4034-4P-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は指タイプ3種類から選べます 他の種類を見る

日本製の消臭サポーターソックス。かかとサポーター付きでぴったりフィット!!カラーは一定ではありません。

材質綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン アソート 質量(g)59/足 サイズ(cm)25〜27 機能消臭 入数4足 指タイプ指又付
注意
※カラーはその時々で変わります。選べませんのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする