大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の 磁気ボール盤用工具
大見工業の 磁気ボール盤用工具本体
25SQハイスカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07589741
品番
HCSQ220
参考基準価格(税別)
¥15,120
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
35SQ、50SQクリンキーカッターの小型タイプです。小径でも欠けにくいハイスタイプです。
外径(Φmm)
22
シャンク径(Φmm)
19.05
適合材
鋼板、形鋼板等
トラスコ品番
248-3211
適合機種
磁気ボール盤、ボール盤
刃数
4
質量(g)
90
有効切削能力(mm)
25
刃厚(mm)
4.5