※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
ステン鏡面横受ブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
サイズ(mm)
32
注文コード
07589831
品番
TO-166S-K32
参考基準価格(税別)
¥6,870
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品
木ネジ×4
タイプ
(片穴)
種類
止穴
仕上
鏡面磨き
サイズ(mm)
32
関連資料:
寸法図(0.04MB)