曜日別特売
TO-730-3 ステンD型ブラケット ロングタイプ SUGICO(スギコ) 07589971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンD型ブラケット ロングタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)25注文コード07589971品番TO-730-3
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。
首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。

付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)タイプ(止めタイプ)種類止穴適合パイプ径(Φmm)25パイプ長(mm)【首部】170
関連資料:寸法図(0.14MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする