※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
ステンD型ブラケット ロングタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
25
注文コード
07590025
品番
TO-730-9
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。
首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
付属品
木ネジ×4
材質
ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
タイプ
(止めタイプ)
種類
止穴
適合パイプ径(Φmm)
25
パイプ長(mm)
【首部】370
関連資料:
寸法図(0.14MB)