デジタル簡易無線・登録局5W イヤホンマイクセット (DJ-DPX1RA、EME-764MA)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07590278 品番DJ-DPX1RA (イヤホンマイクセット)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

簡単な登録で使用できる5Wタイプのデジタル簡易無線です。
コンパクトながらBS無しでも11時間の長時間運用が可能なバッテリーパック、最長でも3時間で充電する急速充電スタンド、ミドルサイズのアンテナとクリップが付属する便利なオールインワン。
通常の30ch(チャンネルモード)の他に、予めチャンネル番号、ユーザーコード、秘話、VOXの設定をプログラムした、リセットしても消えない「プリセットモード(チャンネル)」を実装
・従来のデジ簡機の機能やセットモード項目とほぼ同等の内容を十字キーだけの操作で設定可能。ベルトクリップを外さずに操作できるので快適。
・外郭保護性能はIP65/66/67の耐塵(ほこりが入らない)、耐噴流・暴噴流防水(全方向からの放水と、さらに強い放水に耐える)、防浸(水につける)試験に合格、振動と衝撃は米軍規格のMIL-810F相当で、ハードな現場にも対応。
・強化キーを含むメーカー独自の49万通り秘話コード、イヤホン断線検知、送受通話録音など、メーカー製登録局の便利な機能は全て採用。

用途
ビジネスのコミュニケーション、特に比較的広いエリアで頻繁に連絡を取り合うシーンに最適です。
(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の長距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
付属品バッテリー(EBP-98)、充電スタンド(EDC-214R)、ACアダプター(EDC-215)、耳掛け型イヤホンマイク(EME-764MA)、ベルトクリップ(EBC-46) 質量(g)約218 (付属アンテナとバッテリーパックを装着、ベルトクリップ、イヤホンマイクは含まず) 出力(W)送信:5/2/1 種類デジタル簡易無線登録局 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)EBP-98装着時:約55.8×95.8×27.8(突起物除く) 時間運用:11 時間 充電時間最大 3 時間 周波数範囲(MHz)(送受信)351.2000〜351.38125/30ch 防塵防水性能IP65/66/67 RoHS指令(10物質対応)対応 距離(通話)3〜4km(見通しの良いところ)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする