仕様●追加処理:検査成績書付き●定格抵抗値(Ω):501〜10000●ゼロ可変範囲(%):0〜50FS●スパン可変範囲(%):50〜100FS
質量(g)約200(ベースソケット含む)
種類非絶縁形 ポテンショメータ変換器
入力種類ポテンショメータ
出力1〜5V
消費電力約5.5VA
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
精度(%)±0.1FS
電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz)
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)-5〜55
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
負荷抵抗2.5kΩ以上
起動電流(A)-
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)