azbil(旧:山武)
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50P~
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●追加処理:熱帯処理+検査成績書付き●定格抵抗値(Ω):501~10000●ゼロ可変範囲(%):0~50FS●スパン可変範囲(%):50~100FS
注文コード
07590905
品番
IP50PMC9BAAB0
参考基準価格(税別)
¥96,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・仕様
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●追加処理:熱帯処理+検査成績書付き●定格抵抗値(Ω):501~10000●ゼロ可変範囲(%):0~50FS●スパン可変範囲(%):50~100FS
質量(g)
約200(ベースソケット含む)
種類
絶縁形 ポテンショメータ変換器
入力種類
ポテンショメータ
出力
4~20mA
消費電力
約5.5VA
材質(ケース)
耐熱性ABS樹脂
精度(%)
±0.1FS
電源電圧(V)
AC100/110/120(50/60Hz)
応答時間(秒)
0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)
-5~55
取付け方法
壁取付け又はDINレール取付け
負荷抵抗
750Ω以下
起動電流(A)
-
使用周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
関連資料:
寸法、仕様情報(0.79MB)