曜日別特売
IP50PMC9BADD0 インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50P~ azbil(旧:山武) 07590975

IP50PMC9BADD0 インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50P~ azbil(旧:山武) 07590975
IP50PMC9BADD0 インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50P~ azbil(旧:山武) 07590975

インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50P~

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個仕様●追加処理:検査成績書付き●定格抵抗値(Ω):501~10000●ゼロ可変範囲(%):0~50FS●スパン可変範囲(%):50~100FS注文コード07590975品番IP50PMC9BADD0
参考基準価格(税別)¥70,600販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様●追加処理:検査成績書付き●定格抵抗値(Ω):501~10000●ゼロ可変範囲(%):0~50FS●スパン可変範囲(%):50~100FS質量(g)約200(ベースソケット含む)種類絶縁形 ポテンショメータ変換器入力種類ポテンショメータ出力4~20mA消費電力約2.7VA材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS電源電圧(V)DC24応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け負荷抵抗750Ω以下起動電流(A)0.11以下使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする