仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●入力種類・レンジ:JIS Pt100Ω(IEC・DIN)、0〜100℃
質量(g)約200(ベースソケット含む)
種類非絶縁形 測温抵抗体変換器
入力種類測温抵抗体
出力0〜1V
消費電力約5.5VA
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
精度(%)±0.2FS
電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz)
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)-5〜55
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
負荷抵抗500Ω以上
起動電流(A)-
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)