曜日別特売
0040-0 超硬Vドリル OVDS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ) 大見工業 07591683

0040-0 超硬Vドリル OVDS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ) 大見工業 07591683
0040-0 超硬Vドリル OVDS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ) 大見工業 07591683

超硬Vドリル OVDS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)4.0
ドリル径(Φmm)4.00
4.00
3.98
3.99
10.00
10.98
10.99
11.00
11.98
11.99
12.00
12.98
12.99
13.00
13.98
13.99
14.00
14.98
14.99
15.00
2.98
2.99
3.00
4.98
4.99
5.00
5.98
5.99
6.00
6.98
6.99
7.00
7.98
7.99
8.00
8.98
8.99
9.00
9.98
9.99
全長(mm)65
溝長(mm)25
内容量1本注文コード07591683品番0040-0
参考基準価格(税別)¥17,030販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。
加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。
高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。
Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。
刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。
シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。
Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。

ドリル径(Φmm)4.00溝長(mm)25全長(mm)65シャンク径(Φmm)4.0仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般刃径公差+0.007~+0.004RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする