IP50RDCPDHAY0 インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武) 07594877

IP50RDCPDHAY0 インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武) 07594877
IP50RDCPDHAY0 インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武) 07594877

インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz)仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●入力種類・レンジ:旧JPT100Ω、0~200℃注文コード07594877品番IP50RDCPDHAY0
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●入力種類・レンジ:旧JPT100Ω、0~200℃質量(g)約200(ベースソケット含む)種類絶縁形 測温抵抗体変換器入力種類測温抵抗体出力1~5V消費電力約5.5VA材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け負荷抵抗2.5kΩ以上起動電流(A)-使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする