102-30BX フック用収納ストラップ (強力) 13" Wrap-It 07595169

102-30BX フック用収納ストラップ (強力) 13" Wrap-It 07595169
102-30BX フック用収納ストラップ (強力) 13" Wrap-It 07595169
102-30BX フック用収納ストラップ (強力) 13" Wrap-It 07595169
102-30BX フック用収納ストラップ (強力) 13" Wrap-It 07595169
102-30BX フック用収納ストラップ (強力) 13" Wrap-It 07595169
102-30BX フック用収納ストラップ (強力) 13" Wrap-It 07595169
102-30BX フック用収納ストラップ (強力) 13" Wrap-It 07595169
102-30BX フック用収納ストラップ (強力) 13" Wrap-It 07595169
102-30BX フック用収納ストラップ (強力) 13" Wrap-It 07595169
102-30BX フック用収納ストラップ (強力) 13" Wrap-It 07595169

フック用収納ストラップ (強力) 13"

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード07595169品番102-30BX
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーで最大50ポンド(約22.7kg)まで対応します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル

用途
コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(13インチ):延長コード(25 フィート~ 75 フィート)、ジャンパーケーブル、タイダウンストラップ、高圧洗浄機のホースと電源コード、ドックライン、スキーロープの整理に
サイズ【最大巻き付け周囲長】12 inch(30.5 cm)【最大巻き付け直径】3.8 inch(9.7 cm)サイズ(inch)2×13 (5.1×33 cm)入数2ハトメ【開口部】0.63inch(1.6 cm)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする