カラビナ付収納ストラップ 12"

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07595230 品番100-HNH-12BL
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コードやホースからはしごや木材まで、あらゆるものに対応できるよう、これまでで最も強力な収納ストラップを設計しました。カラビナフック付きの頑丈な収納ストラップは、延長コードやホースなどを簡単にガレージに収納できます。はしごストラップ、ガーデンホースストラップ、ラチェットストラップ収納として使用できるほど多用途で、どんなスペースでも便利に整理できます。頑丈なデザインのフックとループの吊り下げストラップは、ガレージの壁掛け収納に最適な延長コードハンガーです。はしごストラップやガーデンホースストラップとして使用して、ガレージの床の乱雑さを取り除きます。1インチ=2.54センチ

用途ガレージの壁掛け収納に サイズ(inch)12×1.5 入数1

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする