配線コード用収納ストラップセット (伸縮性)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07595318 品番706-928B
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

セット内容:9インチストラップ ×2、12インチストラップ ×2、18インチストラップ ×2。伸縮性のある締め付けストラップは、元の長さの 1.5 倍まで伸びるため、生活に支障をきたす、ひどく乱雑な絡まりを解消するのに役立ちます。超伸縮性のフックとループで作られており、しっかり巻きます。安全で調節可能なフックとループファスナーシステムで使いやすいです。自宅、ガレージ、作業場、物置、オフィス、ボート、RV、トラック、車の周りの収納と整理に最適なソリューションです。1インチ=2.54センチ

用途推奨用途(9インチ):屋内延長コード、電動工具のコード、キッチン家電、ロープ、オーディオケーブルの整理に。推奨用途(12インチ):屋外の延長コード、ロープ、小型ガーデンホース、ヨガマットなどの整理に。推奨用途(18インチ):ガーデンホース、ガレージ掃除機ホース、頑丈な延長コード、ロープ、配線管、ケーブルの整理に サイズ【巻き付け周囲長】4.5 / 11、6 / 16、9 / 24 inch(最小/最大)【巻き付け直径】1.5 / 3.5、2 / 5、3 / 7.5 inch(最小/最大) サイズ(inch)9×1.5、12×2、18×2 入数6

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする