402-SZ-24BL 配線整理用ケーブルスリーブ (ファスナー式) Wrap-It 07595345

402-SZ-24BL 配線整理用ケーブルスリーブ (ファスナー式) Wrap-It 07595345
402-SZ-24BL 配線整理用ケーブルスリーブ (ファスナー式) Wrap-It 07595345
402-SZ-24BL 配線整理用ケーブルスリーブ (ファスナー式) Wrap-It 07595345
402-SZ-24BL 配線整理用ケーブルスリーブ (ファスナー式) Wrap-It 07595345
402-SZ-24BL 配線整理用ケーブルスリーブ (ファスナー式) Wrap-It 07595345
402-SZ-24BL 配線整理用ケーブルスリーブ (ファスナー式) Wrap-It 07595345
402-SZ-24BL 配線整理用ケーブルスリーブ (ファスナー式) Wrap-It 07595345
402-SZ-24BL 配線整理用ケーブルスリーブ (ファスナー式) Wrap-It 07595345

配線整理用ケーブルスリーブ (ファスナー式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード07595345品番402-SZ-24BL
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

セット内容:ケーブルスリーブ(24インチ × 4インチ)×2。コードやケーブル、電線をさりげなく隠せます。 ネオプレン素材で使いやすく、コードと一緒に柔軟に動きます。 最大15本のコードを収納可能です。ジッパー式で、コードの追加や取り外しが簡単です。1インチ=2.54センチ

用途コードやケーブル、電線の整理整頓に材質ネオプレンサイズ(inch)24×4入数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする