曜日別特売
V07HDL00402 セットインライザーハンドルバー ライザーバー Veno 07595501

セットインライザーハンドルバー ライザーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本ソフト シルバー注文コード07595501品番V07HDL00402
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

コンパクトでアップライトな多目的で便利なハンドル
絶妙な曲げが施されたライザーハンドルバーは、540mm のコンパクトな幅ながらストレート部分を 170mm 確保しており、シフト・ブレーキレバー・グリップとポジションを取りやすく中心付近にセットしやすい。少しの設計配慮が障害物の多い街での安全で快適な走行の大切な要素となる。

材質6061-T6 アルミ幅(mm)540ソフト シルバー質量(g)303角度(°)バックスィープ:5グリップ径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)31.8
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする