曜日別特売
V07HDL00202 セットインフラットハンドルバー フラットバー Veno 07595537

セットインフラットハンドルバー フラットバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本ソフト シルバー注文コード07595537品番V07HDL00202
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

コンパクト設計でアーバンライドにもピッタリ
狭い 540mm幅に深めの10°曲がりが、都会の走行を快適に誘う。Venoのレーザーによるロゴマークも洗練されており、多くのバイクへのセッティングが可能となっている。

材質6061-T6 アルミ幅(mm)540ソフト シルバー質量(g)189角度(°)バックスィープ:10グリップ径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)31.8
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする