CNC Vブレーキレバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 07595555 品番 V07BRL00201
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

V ブレーキに対応したCNC軽量レバー
ボディーとレバー全てをCNCで制作するVenoのブレーキレバーシリーズにVブレーキ用が登場。
キャリパー同様にリーチを最小の56.2mmとして安全に操作でき、クロスバイクの多くに採用されている Vブレーキユーザーが使用しやすいように設計。
フルCNC、V ブレーキ

材質6061 ブラック グリップ径(Φmm)22.2 リーチ寸法(mm)56.2
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする