大見工業
大見工業の リーマ
大見工業の 超硬リーマ
超硬Vリーマ OVRS特殊サイズU(0.01mmトビ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07595576
品番
0029-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,340
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
刃径D(Φmm)
2.98
溝長l(mm)
20
全長L(mm)
60
仕様
ショートサイズ
シャンク径d(Φmm)
3.0