曜日別特売
V07STM00205 トップクロウズドステム Veno 07595756

トップクロウズドステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック(マット仕上げ)
角度(°)25
寸法(mm)110
内容量1個注文コード07595756品番V07STM00205
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シンプルにアップライトポジションを実現
大胆なボディー形状によってトップキャップ機能を内蔵したデザインのコンフォートステム。
滑らかな角度と塞がったトップ部分によって、非常にスムーズにアップライトポジションを得られる。
しかも、ボディーそのものが通常のステムからすれば約15mm程度のスペーサーを挿入したレベルに匹敵するため、シンプルにアップライトポジションを実現できる。スポーツバイクジオメトリーのフレームにプロムナード系ハンドルを取付ける際のポジション出しにも打ってつけのステム。

材質6061-T6アルミ寸法(mm)110ブラック(マット仕上げ)サイズ1-1/8"角度(°)25クランプ径(Φmm)31.8挿入深さ(mm)フォークコラム:44
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする