曜日別特売
V07SPT00102 ニヒルシートポスト Veno 07596149

ニヒルシートポスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ソフトシルバー
内容量1本注文コード07596149品番V07SPT00102
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

サドル下でスマートに個性が光る
サイドから1ボルトで取付ける非常にスマートなシートポスト。
他のヴェノ製品との組み合わせも良く、5mm オフセットによって攻めないポジションが自然に取れるとともに、シンプルでクールなスタイルを演出してくれる。

材質2014アルミ、クランプ:アルミ寸法(mm)27.2、350ソフトシルバー質量(g)240クランプ径(Φmm)43オフセット5mm
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする