azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の 信号変換器
インテルパック モニタスイッチ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100/110/120(50/60Hz)
仕様
●追加処理:検査成績書付き
注文コード
07597738
品番
IP50MSD15DAD0
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・仕様
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
約200(ベースソケット含む)
電源電圧(V)
AC100/110/120(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)
-5〜55
使用周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
出力
リレー接点出力2点(1a×2、LL動作)
種類
2点出力モニタスイッチ
入力種類
0〜10V
入力インピーダンス(Ω)
1000000
応答時間(秒)
0.1
消費電力
約4.5VA
起動電流(A)
-
材質(ケース)
耐熱性ABS樹脂
取付け方法
壁取付け又はDINレール取付け
仕様
●追加処理:検査成績書付き
関連資料:
寸法、仕様情報(1.3MB)