azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の 信号変換器
インテルパック レシオ・バイアス設定器
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100/110/120(50/60Hz)
仕様
●追加処理:なし
注文コード
07598298
品番
IP50BRA36UA00
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
約200(ベースソケット含む)
電源電圧(V)
AC100/110/120(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)
-5〜55
使用周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
出力
DC20〜4mA
種類
非絶縁形レシオ バイアス設定器
入力種類
DC4〜20mA
負荷抵抗
750Ω以下
入力インピーダンス(Ω)
50
応答時間(秒)
0.025(90%応答にて)
消費電力
約4.5VA
起動電流(A)
-
材質(ケース)
耐熱性ABS樹脂
取付け方法
壁取付けまたはDINレール取付け
仕様
●追加処理:なし
関連資料:
寸法、仕様情報(1.4MB)