仕様●追加処理:トレーサビリティ証明書付き
質量(g)約200(ベースソケット含む)
種類絶縁形レシオ・バイアス設定器
入力種類DC4〜20mA
出力DC4〜20mA
消費電力約4.5VA
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz)
入力インピーダンス(Ω)50
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)-5〜55
取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け
負荷抵抗750Ω以下
起動電流(A)-
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)