azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の 信号変換器
インテルパック レシオ・バイアス設定器
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07598438
品番
IP50BRC36ADY0
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書〜標準器校正成績書(和文)
仕様
●追加処理:トレーサビリティ証明書付き
質量(g)
約200(ベースソケット含む)
種類
絶縁形レシオ・バイアス設定器
入力種類
DC4〜20mA
出力
DC4〜20mA
消費電力
約2.2VA
材質(ケース)
耐熱性ABS樹脂
電源電圧(V)
DC24
入力インピーダンス(Ω)
50
応答時間(秒)
0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)
-5〜55
取付け方法
壁取付けまたはDINレール取付け
負荷抵抗
750Ω以下
起動電流(A)
0.11以下
使用周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
関連資料:
寸法、仕様情報(1.4MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100